ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの 胴付長靴
クレモナ水産 胴付き長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89716505
品番
10068250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
色
鉄紺
サイズ(cm)
25
足幅
3E
トラスコ品番
441-4624
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(kg)
2.25
股下(cm)
78
総丈(cm)
138