15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611

15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611
15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611
15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611
15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611
15120522 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716611

クレモナ陸上 ジャンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
イエロー
内容量1着注文コード89716611品番15120522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,040
販売価格(税別)
6,400

耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。

用途土木作業、農作業、一般作業イエローサイズL種別長袖ジャンパートラスコ品番441-5299材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工質量(g)680胸囲(cm)90~98身長(cm)170~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする