スパッタシートシリカクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89716637 品番 TSC-11-R
参考基準価格(税別)¥204,220 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。
空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
柔軟性に優れています。
ノンアスベストの安全製品です。
受けた火花・ノロを付着させます。
水をまきますと、より一層効果的です。

用途
建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
自動車板金作業時の保護に。
焼鈍、徐冷作業に。
原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品 種別ロール トラスコ品番836-6949 質量(kg)30 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)25m 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0373
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする