ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの スポーツウェア
クレモナ陸上 ズボン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716654
品番
15160182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
色
鉄紺
サイズ
L
種別
パンツ
ウエスト(cm)
78〜88
トラスコ品番
441-5337
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
500