ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの スポーツウェア
クレモナ陸上 ズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716672
品番
15160520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
3L
種別
パンツ
ウエスト(cm)
94〜104
トラスコ品番
441-5353
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
580