クレモナ陸上 ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716697 品番 15160522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700
イエロー サイズL 種別パンツ ウエスト(cm)78〜88 トラスコ品番441-5370 材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする