マリンエクセル ジャンパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716767 品番 12020521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。

イエロー サイズLL 種別長袖ジャンパー 用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 仕様フード取り外し可能、腰ひも付 トラスコ品番441-4721 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(kg)1 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする