※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシートベーシック両面 ロール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)2000 材質耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工 注文コード89716822 品番TSP-RBWG-W
参考基準価格(税別)¥350,820 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
火花・ノロをはじくタイプです。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別ロール 用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 トラスコ品番856-3616 材質耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1mm 質量(kg)42.9 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89716822
2021-09-01
用途:
溶接作業時の火花養生
藤工業株式会社 様

樹脂コーティングしてあるからか材質感がやや硬い感じです
もっと柔らかいと作業性が良くなるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする