12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837 12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837 12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837 12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837 12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837 12030150 マリンエクセル パーカー ロゴス 89716837

マリンエクセル パーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716837 品番 12030150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。

ブルー サイズ3L 種別パーカー 用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 トラスコ品番441-4799 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)980 胸囲(cm)102〜110 身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする