ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの トップス
ロゴスの オールシーズン トップス
マリンエクセル パーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716882
品番
12030521
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
色
イエロー
サイズ
LL
種別
パーカー
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
トラスコ品番
441-4845
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
940
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185