※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50CF-23 スパッタフェルト TRUSCO 89716908 50CF-23 スパッタフェルト TRUSCO 89716908

スパッタフェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89716908 品番 50CF-23
参考基準価格(税別)¥55,910 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第01A1315号 種別カット 用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番837-1269 材質耐炎繊維100% 長さ(mm)3000 幅(mm)2000 厚さ(mm)5mm 質量(kg)4.08 2018年トラスコ掲載ページ7 0380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする