ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの つなぎ
ロゴスの オールシーズン つなぎ
マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716952
品番
12063150
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
種別
サロペット
ウエスト(cm)
94〜104
トラスコ品番
441-5035
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
920
機能
撥水、防水