ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの つなぎ
ロゴスの オールシーズン つなぎ
マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716961
品番
12063151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
種別
サロペット
ウエスト(cm)
86〜96
トラスコ品番
441-5043
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
900
機能
撥水、防水