マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716986 品番 12063153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
ブルー サイズM 種別サロペット ウエスト(cm)72〜80 トラスコ品番441-5060 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)840 機能撥水、防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
魚の加工

しっかりしていて動きやすく、丈夫。防寒作用もある。サイズも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする