12063610 マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式 ロゴス 89717031 12063610 マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式 ロゴス 89717031 12063610 マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式 ロゴス 89717031 12063610 マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式 ロゴス 89717031 12063610 マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式 ロゴス 89717031

マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89717031 品番 12063610
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
ホワイト サイズ3L 種別サロペット ウエスト(cm)94〜104 トラスコ品番441-5116 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)920 機能撥水、防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
魚の加工

しっかりしていて動きやすく、丈夫。防寒作用もある。サイズも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする