マリンエクセル 胸当て付きズボン膝当て付きサスペンダー式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89717056 品番 12063612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
ホワイト サイズL 種別サロペット ウエスト(cm)78〜88 トラスコ品番441-5132 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)860 機能撥水、防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
魚の加工

しっかりしていて動きやすく、丈夫。防寒作用もある。サイズも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする