※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
マリンエクセル 並ズボン膝当て付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717083
品番
12050151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,315
販売価格(税別)
¥
6,650
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
種別
並ズボン膝当て付き
ウエスト(cm)
86〜96
トラスコ品番
441-4926
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
660