ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
マリンエクセル 並ズボン膝当て付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717092
品番
12050152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,315
販売価格(税別)
¥
6,650
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
種別
並ズボン膝当て付き
ウエスト(cm)
78〜88
トラスコ品番
441-4934
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
640