※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
マリンエクセル 並ズボン膝当て付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717117
品番
12050520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
3L
種別
並ズボン膝当て付き
ウエスト(cm)
94〜104
トラスコ品番
441-4951
材質
撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
680