※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12050611 マリンエクセル 並ズボン膝当て付き ロゴス 89717162 12050611 マリンエクセル 並ズボン膝当て付き ロゴス 89717162 12050611 マリンエクセル 並ズボン膝当て付き ロゴス 89717162 12050611 マリンエクセル 並ズボン膝当て付き ロゴス 89717162

マリンエクセル 並ズボン膝当て付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89717162 品番 12050611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,315
販売価格(税別)
6,650
ホワイト サイズLL 種別並ズボン膝当て付き ウエスト(cm)86〜96 トラスコ品番441-5001 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする