ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
レインアタッカー ズボン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717196
品番
12560000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
トラスコ品番
441-5191
質量(g)
460
混率(%)
表:高品質塩化ビニール100、裏:テイジンテトロン100撥水加工
ウエスト(cm)
94〜104