ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
レインアタッカー ズボン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717205
品番
12560001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
トラスコ品番
441-5205
質量(g)
440
混率(%)
表:高品質塩化ビニール100、裏:テイジンテトロン100撥水加工
ウエスト(cm)
86〜96