12560002 レインアタッカー ズボン ロゴス 89717214 12560002 レインアタッカー ズボン ロゴス 89717214 12560002 レインアタッカー ズボン ロゴス 89717214 12560002 レインアタッカー ズボン ロゴス 89717214

レインアタッカー ズボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード89717214 品番12560002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズL トラスコ品番441-5213 質量(g)420 混率(%)表:高品質塩化ビニール100、裏:テイジンテトロン100撥水加工 ウエスト(cm)78〜88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717214
2022-09-25
用途:
高圧洗浄作業
株式会社110-works 様 (サービス業)

着心地よくて、動きやすいので、毎回購入させてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする