※使用例
ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
レインアタッカー ヤッケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89717241
品番
12535001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
軽くて動きやすく、しかも風合い、肌ざわり抜群で、快適に長時間着用できます。
色
ブルー
サイズ
LL
材質
表:高品質塩化ビニール100%、裏:テイジンテトロン100%撥水加工
用途
沿岸作業、養殖業、水産加工業。
トラスコ品番
441-5167
質量(g)
600
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185