12535002 レインアタッカー ヤッケ ロゴス 89717257 12535002 レインアタッカー ヤッケ ロゴス 89717257 12535002 レインアタッカー ヤッケ ロゴス 89717257 12535002 レインアタッカー ヤッケ ロゴス 89717257

レインアタッカー ヤッケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89717257 品番 12535002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

軽くて動きやすく、しかも風合い、肌ざわり抜群で、快適に長時間着用できます。

ブルー サイズL 材質表:高品質塩化ビニール100%、裏:テイジンテトロン100%撥水加工 用途沿岸作業、養殖業、水産加工業。 トラスコ品番441-5175 質量(g)580 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)170〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717232
2022-09-25
用途:
高圧洗浄作業
株式会社110-works 様 (サービス業)

着心地よくて、動きやすいので、毎回購入させてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする