EX-100SU-3P 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和) 89717275 EX-100SU-3P 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和) 89717275

高性能吸湿剤 EX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 89717275 品番 EX-100SU-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
容量(g)約140/個 タイプ通常袋タイプ(吊下げ穴有り) 質量(g)147 トラスコ品番436-1229 材質塩化カルシウム 寸法(mm)210×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717284
2024-01-04
用途:
定期点検の交換パーツとして
その他業種

いつも交換パーツとして使わせてもらっています。ケースに入れる際のサイズもちょうど良く、これからも使わせていただきます

対象商品:
89717275
2023-06-13
用途:
機器の乾燥
株式会社リムテック 様

メ−カ−品なので安心して使える。また一定額購入してれば送料がかからないのも魅力ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする