火花用衝立 片面スパッタシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番390-7015 注文コード89717294 品番TS-1020
参考基準価格(税別)¥26,230 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

2018年トラスコ掲載ページ7 0393 適合本体火花用衝立1020型用 長さ(mm)970 幅(mm)970 シート厚さ(mm)0.7mm 質量(kg)0.9 トラスコ品番390-7015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする