曜日別特売
80224 Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO 89717512

80224 Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO 89717512
80224 Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO 89717512

Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード89717512品番80224
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。

用途
様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4トラスコ品番444-4051材質顔料インク色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする