※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

86410 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717616 86410 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717616 86410 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717616

Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 温度(℃)175 注文コード89717616 品番86410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は温度など11種類から選べます 他の種類を見る

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。
ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。

用途
溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。
様々な現場やマシンの温度管理に。
温度(℃)175 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 トラスコ品番443-6661 質量(g)18.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717616
2017-09-24
用途:
組み立て
株式会社Gratia 様

三種類買ってみましたが見事にすべて折れています、交換はしてくれますが交換品も折れています、三回目はメーカー直送でしたが折れてます。気になる人にはおすすめしません
まだ使ってみていないので折れていて支障があるかは判断しかねますが何度も交換を繰り返すのはどうかと思います

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする