Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード89717686 品番81041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥869 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はインク色など4種類から選べます 他の種類を見る

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。

寸法(mm)10×117 仕様(適合温度範囲℃)107〜593 質量(g)9.1 用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 トラスコ品番444-4116 材質顔料 インク色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717686
2017-02-13
用途:
電子基板のシルク印刷

折れて届きましたがその事は問題ありません。
ペイントスティックとの表記に液体の塗料のような物を想像しましたが実物はチョークのような物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする