Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89717704 品番 81043
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥869 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。

寸法(mm)10×117 仕様(適合温度範囲℃)107〜593 質量(g)9.1 用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 トラスコ品番444-4132 材質顔料 インク色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717686
2017-02-13
用途:
電子基板のシルク印刷

折れて届きましたがその事は問題ありません。
ペイントスティックとの表記に液体の塗料のような物を想像しましたが実物はチョークのような物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする