Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89717765 品番 84820
参考基準価格(税別)¥1,078 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。

温度範囲(℃)93〜538 質量(g)36.3 寸法(mm)19×117 用途非常に高温のスチールなどに。 トラスコ品番444-4205 材質顔料 インク色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89717765
2018-04-15
用途:
金属板の加工時の目印
ファクトリーYOKOSE 様

書き込みの写りこみが悪く、思っていたほどの作業性が有りません。
耐熱性のためと思いますが、細かい作業には向いていないと思います。

対象商品:
89717774
2015-11-26
用途:
溶接試験片のマーキング
一般社団法人首都圏溶接協会東京 様

溶接の熱に耐えられるマーカーがこの価格で入手できるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする