曜日別特売
9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264

9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264
9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264
9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264
9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264
9005000000 ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー 89718264

ワイヤーストリッパー STRIPAX

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード89718264品番9005000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。
ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。
グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。

用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718264
2025-07-21
用途: 制御盤や機内配線
製造業

盤内線・プリワイヤなどなんでもキレイに剥けるしスカッたりしないと現場より絶賛の声が届きました。

対象商品 : 89718264
2023-05-31
用途: 信号ケーブルの絶縁体除去
製造業

過去に勤務していた会社でSTRIPAXを使用していたので、自作用に購入。
ツイストペア線など、2本以上のコア線を同時/同長にストリップできるので大変便利。
絶縁体くずが刃に付着することがあるが、利用に支障なし。

対象商品 : 89718264
2019-12-22
用途: 配線作業
その他業種

AWG8-28までの被覆剥きに適応とあるが、AWG12-28までの撚線で実際に動作確認して被覆のみを非常にきれいに剥くことができる。12より太い線は手元にないので試してないが、問題ないと思う。私が使うのはごく細いAWG28程度の線がほとんどなので、いままでは同じメーカーのSTRIPAX MINIという小型のもの使っていたが、やや大型のこちらの方が精度が高いと思う。今まで使用したコード剥きの中では抜群に使いやすいし、中の芯線を痛めることもない。高価だけど、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 89718264
2019-07-31
用途: 機械メンテナンス
製造業

かなりの確率で優れた物です。作業効率が断然に上がりました。良い物です。

対象商品 : 89718264
2018-02-11
用途: フラットケーブルの皮むき
製造業

素晴らしい工具です。スパスパ剥けるし4本くらいはまとめて剥けるので効率上ります。剥きカスがかなり詰まるのが難点ですが。

2が参考にしています
対象商品 : 89718264
2016-11-15
用途: 配線作業
株式会社エレマック

切り口は多少山形になるが、むしりとり型としては秀逸です。切り口の平滑を求めるならハサミ型をもしくはベッセル等のガッチャン型を使用するほうがいいでしょう。
線へのクランプ跡はベッセルのよりも少なかったです。
値段は倍ですが、線径に合わせて穴を選ぶ必要がなく作業効率は1.5倍くらいには上がります。なので1月もあれば元はとれるのでは?
ちゃんと刃という物がついていて、むしり型としてはこれ一択でしょう。

4が参考にしています
対象商品 : 89718264
2016-03-29
用途: 配線の被覆除去

長さの調整機構も使いやすく、一定の長さで剥けるのは、とても便利です。刃の切れ味が良いので、細い配線なら一度に4本同時に処理することができました。思ってたより高性能で、久しぶりに買って良かったと思える工具でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89718264
2016-04-14
用途: 配線工事
建設業・工事業

一定の長さで剥ける。剥く力が不要。切れ味が良い。等で凄く便利で作業性が良く購入して満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする