TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89718624
品番
TLE-SK
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
投光器用の三脚スタンドです。
RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690〜1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番
855-1542
適合機種
RTLEシリーズ(バイス不要)
材質
スチール
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
690〜1180
本体寸法(mm)
(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
電球の種類
LED