TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの 投光器部品・オプション
LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89718633
品番
TLES
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途
置き型投光器として手元の明かりに。
トラスコ品番
855-1541
適合機種
RTLE-205、RTLE-505
材質
パイプ:スチール、持ち手:ABS
幅(mm)
243
高さ(mm)
345
質量(g)
640
奥行(mm)
235
部品名称
スタンド
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855