TRUSCO
LED投光器 簡易タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
855-1538
注文コード
89718658
品番
RTLE-205
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。
LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール
質量(kg)
1.1
芯数
2
トラスコ品番
855-1538
電球の種類
LED