9004160000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9004160000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718675
9004160000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718675

圧着端子 Hスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.0注文コード89718675品番9004160000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)7.5全長(mm)32.0材質/仕上銅/スズメッキ仕様DIN 462228 part31に基づく圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.0電線抱合範囲AWG(#)6トラスコ品番449-5802質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする