TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト 85ルーメン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89718685
品番
TAT-85C1B
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
手のひらに収まるコンパクト仕様です。
強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源
単4形アルカリ乾電池(1個)別売
全長(mm)
96
材質
本体:アルミ
トラスコ品番
829-1375
セット内容
ストラップ
質量(g)
30
外径(mm)
18
明るさ(Lm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
7 1016
電球の種類
LED
最大点灯時間
35分(強)1時間15分(弱)