TAF-92MG アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO 89718798 TAF-92MG アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO 89718798 TAF-92MG アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO 89718798 TAF-92MG アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO 89718798 TAF-92MG アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO 89718798

アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89718798 品番 TAF-92MG
参考基準価格(税別)¥68,310 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。
ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。

天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×300 設置寸法(幅×奥行)(mm)570×598 質量(kg)9.6 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 仕様組立式 トラスコ品番836-6922 材質アルミ合金 段数2 設置寸法・奥行(mm)598 設置寸法・幅(mm)570 踏ざん間隔(mm)300 段高(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
提供不可:chemSHERPA、SDS

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする