クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIメタル給水栓エルボ
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13A
注文コード
89719192
品番
HIMWL13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13A
トラスコ品番
446-3684
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
寸法L1(mm)
38
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
29
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89719192
HIMWL13
01168773
HIMWL
HIメタル給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました