TSF-P9B-250 H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用 TRUSCO 89719218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-P9B-250 H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用 TRUSCO 89719218 TSF-P9B-250 H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用 TRUSCO 89719218

H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89719218 品番TSF-P9B-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

材質アルミ 用途作業用踏台からの落下防止に。 仕様組立式 トラスコ品番855-7687 適合機種TSF(C)-255 質量(kg)0.6 タイプ階段横手すり 2018年トラスコ掲載ページ7 1168
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする