TMAC-1 3連マルチクランプ 直交 TRUSCO 89719227 TMAC-1 3連マルチクランプ 直交 TRUSCO 89719227

3連マルチクランプ 直交

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719227 品番TMAC-1
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。

材質スチール、クロメートメッキ 用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 仕様クランプ全固定 トラスコ品番856-6887 質量(kg)1 タイプ直交 品名3連クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719227
2025-04-04
用途:
畑の柵用に
kuroki 様 (製造業)

ホームセンターで探したのですが無くて、Webを見たら見つけました。マジありがとうございました。

対象商品:
89719227
2021-11-15
用途:
簡易倉庫作るのに最適
製造業

四角い物置を設置しようと思い購入しました。直行クランプ2個分よりは高かったですが、作業性や強度があるので満足です。値段が少し高かったので4星にしました。

対象商品:
89719227
2021-04-15
用途:
単管での枠組みに使用
合同会社ISLANDER 様 (サービス業)

マルチの使用は初めてでしたが、コーナーな収まりがスマートになって良いです。

対象商品:
89719227
2020-03-27
用途:
単管パイプ角のジョイント用
農・林・水産業

ジョイント金具2個使うところ、角の処理が1個で済みます。スッキリした仕上がりです。

対象商品:
89719227
2020-02-06
用途:
小屋作り
建設業・工事業

注文から到着までスムーズで満足してる。とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする