HIMWL25 HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIメタル給水栓エルボ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25A 注文コード89719235 品番HIMWL25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径25A トラスコ品番446-3722 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 寸法L1(mm)59 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)52 寸法L2(mm)40 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719235 HIMWL25 01168807 HIMWL HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01168798
2022-06-27
用途:
井戸ポンプ散水配管用
有限会社ニシムラ技研 様 (建設業・工事業)

家庭用井戸ポンプの配管に使用、標準どうりで問題なし

対象商品:
01168773
2019-04-19
用途:
家庭菜園の水耕栽培

とてもよくできた商品でした。丈夫であるとともに、くるいもなく、気持ちよく作業ができました。

対象商品:
01168782
2015-06-25
用途:
水栓取り付け

普通に使え問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする