3連マルチクランプ 自在

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719236 品番TMAC-2
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。

材質スチール、クロメートメッキ 用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用) 仕様クランプ全自在 トラスコ品番856-6888 質量(kg)1 タイプ自在 品名3連クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719236
2022-10-27
用途:
ガレージ増築用に単管使用の為。

TRUSCO製品にて4角に安心して使用出来ました。

2020-02-06
用途:
小屋作り
建設業・工事業

注文から到着までスムーズでよかった。非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする