HIMWS20 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719262

HIメタル給水栓ソケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20A 注文コード89719262 品番HIMWS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20A トラスコ品番446-3757 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)59 規格JIS K 6743 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719262 HIMWS20 01168877 HIMWS HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
器具とHi排水配管との接続に使用します。
アイワ設備工業有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題なく満足しています。
工事費は絞られ、材料費は値上がり大変です。

対象商品:
01168868
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品:
01168852
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。安くて良いと思います。また購入したいと思います。

対象商品:
01168868
2021-02-04
用途:
キッチンのシャワーホース先端に使用
SADA 様 (サービス業)

写真と実物が違っており、イメージした商品ではなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
01168886
2019-07-01
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

インサート付きの水栓ソケットは、規格が25Aまでしかないので、40Aくらいまでのものがあるといいです。

対象商品:
01168868
2017-02-04
用途:
水道の配管

近所のホームセンターと値段変わらず。凡庸商品であり、特段の評価なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする