組立用ジョイントクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89719297 品番 TMJC-2
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。
単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。

材質スチール、クロメートメッキ 用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 仕様クランプ水平直角自在 トラスコ品番856-6889 質量(g)830 タイプ直角自在 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719288
2019-08-07
用途:
棚作り
フィードバック電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

貫通パイプ繋ぎで完成した棚に、後付けで簡単に棚を追加できます。パイプのでっぱりもなく、見た目もきれいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする