48.6単クランプ メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89719324 品番 TCDS-BN
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。
単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。
単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。

材質スチール、クロメートメッキ タイプ取付用4分ボルト付 用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用 仕様Φ48.6専用単クランプ 4分B.N付 トラスコ品番856-6881 質量(g)420 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする