TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
48.6単クランプ メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89719333
品番
TCDS-H
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。
単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。
単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
材質
スチール、クロメートメッキ
タイプ
13Φ穴あき
用途
単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用
仕様
Φ48.6専用単クランプ Φ13穴有
トラスコ品番
856-6880
質量(g)
350
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227