TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
兼用単クランプ メッキ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89719342
品番
TCDKS
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
材質
スチール、クロメートメッキ
用途
支柱向け部材取付け加工用
仕様
Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプ
トラスコ品番
856-6882
質量(g)
340
タイプ
穴なし
品名
クランプ
適合パイプ径(Φmm)
42.7〜48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227