兼用単クランプ 13Φ穴付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719358 品番TCDKS-H
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。

材質スチール、クロメートメッキ 用途支柱向け部材取付け加工用 仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番856-6883 質量(g)340 タイプ13Φ穴あき 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)42.7〜48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719358
2019-05-03
用途:
電源コードリールの取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

コードリールの取り付けに使用しましたが、穴径がちょうど良く、上手く取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする